シンコハンガー
Tジャケットクリップ42 10本セットホワイト
スーツやボトムスの形をきれいに保ちながらロングクリップでボトムスをしっかりキャッチ
材質
本体・下棒/ポリプロピレン フック/鉄・メッキ加工 クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂
高さ(mm)
280
質量(g)
155
縦(mm)
35
横(mm)
420
内容量
1個(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784876
-
420
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください