シンコハンガー
サークルハンガー BR
帽子やマフラー、スカーフ、アクセサリを連結しておしゃれに掛けられる
材質
本体/ABS樹脂 フック/鉄・クロームメッキ
高さ(mm)
205
質量(g)
58
縦(mm)
30
横(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784849
-
130
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください