フェリック
ポケット付き長袖アクティブポロシャツ ネイビー 4XL
色
ネイビー
サイズ
4XL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
65
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
68
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
84
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80791596
APL269-ネイビー-4XL
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください