フェリック
ポケット付き長袖アクティブポロシャツ ブラック L
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
身幅(cm)
54
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
72
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80792244
APL269-ブラック-L
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください