曜日別特売

ヘビーウェイトTシャツ ケリーグリーン 130

ヘビーウェイトTシャツ ケリーグリーン 130 - フェリックヘビーウェイトTシャツ ケリーグリーン 130 - フェリックヘビーウェイトTシャツ ケリーグリーン 130 - フェリックヘビーウェイトTシャツ ケリーグリーン 130 - フェリックヘビーウェイトTシャツ ケリーグリーン 130 - フェリック
色
ケリーグリーン
サイズ
130
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
15
身幅(cm)
39
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
53
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80797625GAT500-ケリーグリーン-130
¥1,500
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする