フェリック
オーガニックコットンTシャツ ホワイト XXL
サイズ
XXL
混率(%)
オーガニックコットン100、天竺
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
64
生地
厚さ:5.3オンス
身丈(cm)
77
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80802069
OGB910-WHT-XXL
ホワイト
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
80802114
OGB910-NTR-XXL
ナチュラル
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください