フェリック
オーガニックコットンTシャツ ホワイト XL
サイズ
XL
生地
厚さ:5.3オンス
混率(%)
オーガニックコットン100、天竺
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
60
身丈(cm)
74
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80800398
OGB910-WHT-XL
52
21
ホワイト
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
80800599
OGB910-NTR-XL
52
21
ナチュラル
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください