フェリック
ウィメンズドルマンTシャツ ディープブラック M
適合
レディース
色
ディープブラック
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
裾幅(cm)
56
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
58
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80805474
WDN804-DBK-M
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください