フェリック
オープンエンド マックスウェイト ヘンリーネックTシャツ ヘザーグレーXXL
色
ヘザーグレー
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
22.5
身幅(cm)
58
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
78
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80810408
OE1120-HGY-XXL
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください