オープンエンド マックスウェイト ヘンリーネックTシャツ ディープブラック S

オープンエンド マックスウェイト ヘンリーネックTシャツ ディープブラック S - フェリックオープンエンド マックスウェイト ヘンリーネックTシャツ ディープブラック S - フェリックオープンエンド マックスウェイト ヘンリーネックTシャツ ディープブラック S - フェリックオープンエンド マックスウェイト ヘンリーネックTシャツ ディープブラック S - フェリックオープンエンド マックスウェイト ヘンリーネックTシャツ ディープブラック S - フェリックオープンエンド マックスウェイト ヘンリーネックTシャツ ディープブラック S - フェリック
サイズS生地厚さ:6.2オンスディープブラック混率(%)綿100肩幅(cm)43袖丈(cm)18.5身幅(cm)47.5身丈(cm)65内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80807434OE1120-DBK-S4318.5
2,600
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする