フェリック
オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ ナチュラル/バーガンディー M
色
ナチュラル/バーガンディー
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
50
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
68
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80810855
OE1121-NTR/BUR-M
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください