曜日別特売

ハニカム長袖Tシャツ(リブ有) ブラック XL

ハニカム長袖Tシャツ(リブ有) ブラック XL - フェリックハニカム長袖Tシャツ(リブ有) ブラック XL - フェリックハニカム長袖Tシャツ(リブ有) ブラック XL - フェリック
ブラックサイズXL混率(%)綿40、ポリエステル60肩幅(cm)50.5袖丈(cm)58身幅(cm)57.5生地厚さ:4.1オンス身丈(cm)72内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80815186HNC204-ブラック-XL
2,800
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする