フェリック
ハニカム長袖Tシャツ(リブ有) ホワイト S
色
ホワイト
サイズ
S
混率(%)
綿40、ポリエステル60
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
55
身幅(cm)
49.5
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
64
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80814346
HNC204-ホワイト-S
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください