フェリック
ハニカム長袖Tシャツ(リブ有) ブラック XXL
色
ブラック
サイズ
XXL
混率(%)
綿40、ポリエステル60
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
59
身幅(cm)
61.5
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
76
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80815247
HNC204-ブラック-XXL
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください