フェリック
ハニカム長袖Tシャツ(リブ有) ネイビー L
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿40、ポリエステル60
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
57
身幅(cm)
54.5
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
70
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80815229
HNC204-ネイビー-L
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください