フェリック
ハニカム長袖Tシャツ(リブ有) ホワイト M
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿40、ポリエステル60
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
56
身幅(cm)
52.5
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
67
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80814355
HNC204-ホワイト-M
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください