フェリック
トライブレンドTシャツ ヘザーグレー L
サイズ
L
混率(%)
綿38、ポリエステル38、レーヨン24
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
50
身丈(cm)
71
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
生地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80813287
TCR112-HGY-L
ヘザーグレー
厚さ:4.3オンス
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
80813786
TCR112-HGR-L
ヘザーグリーン
厚さ:4.4オンス
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください