フェリック
トライブレンドTシャツ ヘザーグレー XL
サイズ
XL
混率(%)
綿38、ポリエステル38、レーヨン24
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
52
身丈(cm)
74
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
生地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80813296
TCR112-HGY-XL
ヘザーグレー
厚さ:4.3オンス
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
80813750
TCR112-HRD-XL
ヘザーレッド
厚さ:4.4オンス
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
80813795
TCR112-HGR-XL
ヘザーグリーン
厚さ:4.4オンス
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください