フェリック
スリムフィットTシャツ オートミール L
色
オートミール
サイズ
L
混率(%)
綿99、ポリエステル1
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
50
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
71
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80819980
SFT106-OML-L
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください