フェリック
スリーブレスワイドTシャツ オフホワイト M
適合
レディース
色
オフホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
身幅(cm)
73
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80818756
WNS807-OWT-M
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください