フェリック
スリムフィットTシャツ ヘザーグレー M
サイズ
M
生地
厚さ:4.3オンス
色
ヘザーグレー
混率(%)
綿80、ポリエステル20
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
18
身幅(cm)
48
身丈(cm)
68
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80819815
SFT106-HGY-M
42
18
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください