フェリック
ジャージーズ DRI-POWER Tシャツ ジェイネイビー M
色
ジェイネイビー
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
51
生地
厚さ:5.4オンス
身丈(cm)
74
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80818844
29MR-JNV-M
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください