曜日別特売

センタースキャナーコンパクト

センタースキャナーコンパクト - Laserliner(レーザーライナー)

センタースキャナープラスは壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口確認、角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。 受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。 金属・通電線探査機能も搭載。

用途床下から管を通す際の位置出し、床厚測定。上向き穿孔が不要。壁面穿孔時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。付属品キャリングケース、電池、取扱説明書、純正品検査証、コンタクトカード、保証書寸法(mm)77×179×30質量(g)507(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×6個精度測定深度の±3%寸法(cm)【測定可能深度】中心確認時:2~120、深度測定時:2~150ディスプレイ3×7セグメント(受信機のみ)動作環境-30~40℃、湿度<80%rH、結露なきこと保管環境―20℃~+60℃、湿度<80%rH、結露なきこと稼働時間(時間)受信機:約20、送信機:約12内容量1台
注意
※対応素材 :非金属材料(レンガ、コンクリート、スクリード、木材、石膏繊維板、ガスコンクリート、セラミックおよび鉱物)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80828048075400A
110,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする