曜日別特売

ビデオインスペクター3D(2M)

ビデオインスペクター3D(2M) - Laserliner(レーザーライナー)

全方向360度、湾曲最大160度、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡。
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載。 マグネット付ホルダーマウント付属。

用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。サイズ115×190×115mm(カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず)質量(g)575(マグネットホルダーマウント含まず)電源リチウムイオン充電池(内蔵)メモリーMicroSDカード、最大8GB充電時間約4時間輝度最大20,000ルクスディスプレイ3.5インチTFTカラーディスプレイ ※ディスプレイ解像度640×480ピクセル解像度静止画・動画:960×720ピクセル視野角85°LED7段階輝度調整可能デジタルズーム4倍(10%刻み)データ形式静止画:JPG、BMP 動画:MP4焦点距離2.5~10cmカメラ仕様カメラヘッド/ケーブル:長さ2m、直径6mm、IP68、湾曲160°稼働時間(時間)約3.5内容量1組
注意
※ビデオインスペクター3Dは工業用です。 人体・生物への使用を禁じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80828039082275A
360,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする