ラップイン OPPテープ 透明 ゴム糊

ラップイン OPPテープ 透明 ゴム糊 - ホリアキ

被着体を選ばず、糊残りしにくい天然ゴムの粘着剤を採用しています。

用途耐水、耐寒、耐久性に優れています。材質OPP+天然ゴム糊幅(mm)48透明長さ(m)100規格No.62G ゴム糊ケース入数(巻)50内容量1ケース(50巻)
注意
※5巻1包装(シュリンク包装)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8083487410004161110
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする