曜日別特売

【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド - DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド - DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド - DMM.com

工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。
14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。
本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。

適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約16角度(°)チルト:約+10~-10耐荷重(kg)30棚板耐荷重(kg)5VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節14段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80844760DKS-4K43DG6-DKS-LCS1443インチ
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80844830DKS-4K50DG6-DKS-LCS1450インチ
80,680
88,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80844900DKS-4K55DG6-DKS-LCS1455インチ
90,680
99,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする