曜日別特売

REVO BLACK

REVO BLACK - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BLACK - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BLACK - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BLACK - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BLACK - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BLACK - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BLACK - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BLACK - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO BLACK10
REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。
シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!
製品特徴
自重245g
マグトラックスIII
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
D2ギヤデザイン
デュラギア大口径ブラスギア
ソルトシールドピニオンBB
スーパーフリーHPCR BB
デュラクラッチ
デュラメタルフレーム
チタンコーティングアルミサイドプレート
33mm スプール径
95mmDFLハンドル
ギヤ比 10.1:1
16lb-100m
7/1ベアリング

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):100m●ラインキャパ(14lb):115m自重(g)245ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105最大ドラグ(kg)8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8084602910
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
8084603810-L(左)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする