REVO SP Rocket

REVO SP Rocket - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Rocket - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Rocket - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Rocket - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Rocket - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Rocket - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Rocket - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Rocket - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO SP Rocket (レボ SP ロケット)
ギア比7超えのロケットギア比モデル!1巻き最大124cm!(4000番)。さらに、ドライブギア径を大型化することにより、耐久性を大幅に向上!
特徴詳細
FW/SW対応
10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用
コンパクト左右非対称ボディ
軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)
軽量アルミ製V-spoolデザイン
フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造
AMギアシステム
COGデザイン
ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム
ワンピースDuraMetalボディ
ロケットラインマネジメント
30lbリーダー対応、新ラインクリップ
Duracarbon ハンドル
Always-ONインスタントアンチリバース
シンカーキーパー付属

用途釣り・リール内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808462142000S1837.0:1最大ライン(ハンドル46回転):923
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808462302500S1927.6:1最大ライン(ハンドル46回転):1085
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808462393000S2107.6:1最大ライン(ハンドル46回転):1155
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808462484000S2257.6:1最大ライン(ハンドル46回転):1247
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする