曜日別特売

長袖ポロシャツ

長袖ポロシャツ - バートル長袖ポロシャツ - バートル長袖ポロシャツ - バートル長袖ポロシャツ - バートル長袖ポロシャツ - バートル
(1件のレビュー)

ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE(R)を採用
エコロジカルポロシャツは、1枚につき500mlペットボトルを約3本使用
紫外線から肌を守るUVカット機能(90%以上)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
男女ユニセックスの着用に対応

混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル30含)素材エコドライメッシュ、ペットボトルリサイクルREPREVE(R)、吸汗速乾、UVカット(90%以上)、ストレッチ(伸長率40%以上)グリーンマーク認定内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80853415165ホワイト3XL526378
3,300
1,690
1,859(税込)
7日以内出荷
返品不可
80853424165ブラック3XL526378
3,300
1,690
1,859(税込)
8日以内出荷
返品不可
80853440165ネイビー3XL526378
3,300
1,690
1,859(税込)
7日以内出荷
返品不可
80853449165バーク3XL526378
3,300
1,690
1,859(税込)
7日以内出荷
返品不可
80853458165ホワイトSS405662
3,000
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
80853467165ホワイトS425764
3,000
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
80853476165ホワイトM445967
3,000
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
80853485165ホワイトL466070
3,000
1,590
1,749(税込)
6日以内出荷
返品不可
80853494165ホワイトXL486173
3,000
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
80853510165ホワイトXXL506276
3,000
1,590
1,749(税込)
7日以内出荷
返品不可
80853537165ブラックM445967
3,000
1,590
1,749(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
80853564165ブラックXXL506276
3,000
1,590
1,749(税込)
7日以内出荷
返品不可
80853580165ネイビーSS405662
3,000
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
80853589165ネイビーS425764
3,000
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
80853598165ネイビーM445967
3,000
1,590
1,749(税込)
7日以内出荷
返品不可
80853607165ネイビーL466070
3,000
1,590
1,749(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
80853625165ネイビーXXL506276
3,000
1,590
1,749(税込)
6日以内出荷
返品不可
80853634165バークSS405662
3,000
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
80853650165バークS425764
3,000
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
80853659165バークM445967
3,000
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
80853668165バークL466070
3,000
1,590
1,749(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
80853686165バークXXL506276
3,000
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
80853546165ブラックL466070
3,000
1,590
1,749(税込)
欠品中
返品不可
80853555165ブラックXL486173
3,000
1,590
1,749(税込)
欠品中
返品不可
80853677165バークXL486173
3,000
1,590
1,749(税込)
欠品中
返品不可
80853519165ブラックSS405662
3,000
取扱い終了
返品不可
80853528165ブラックS425764
3,000
取扱い終了
返品不可
80853616165ネイビーXL486173
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80853546
2025-02-01
用途: 数年前からおおよそ仕事で着用しています。
製造業

適度なストレッチ、サラッとした着心地、胸ポケットが気に入って、マイ ユニホーム化しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする