ユニーズ
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)
チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
用途
被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。
適合機種
正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
全長(mm)
80
六角軸シャンク径
6.35mm
内容量
1個
注意
※本製品に合わない電動工具でご使用になられると製品の破損やケガの原因となりますのでご注意ください。
※本製品の形状や性能が変わる様な加工をされますと品質保証ができません
※製品の先端や刃の部分は鋭く尖っておりケガの恐れがあるので刃先には素手で触れないでください
※作業中は保護メガネを必ず着用してください
※ネクタイ・手袋・手ぬぐい等は巻き込まれてケガをする恐れがあるのでご注意ください
※切削中や切削直後のドリルや切粉は非常に熱くなる場合があるので直接手、顔、体が触れない様にご注意ください
※ご使用の前に刃部の損傷がないか確認し、損傷があれば絶対に使用しないでください
全8種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
W3/8
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80947967
UTP-M3
M3
錐奨径2.5
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
80947976
UTP-M4
M4
錐奨径3.3
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
80947985
UTP-M5
M5
錐奨径4.2
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
80947994
UTP-M6
M6
錐奨径5
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
80948010
UTP-M8
M8
錐奨径6.8
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
80948019
UTP-M10
M10
錐奨径8.5
¥
3,630
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
80948028
UTP-M12
M12
錐奨径10.3
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
80948037
UTP-3/8W
W3/8
錐奨径8
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください