曜日別特売

アリさん観察セット コンパクトタイプ

アリさん観察セット コンパクトタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]アリさん観察セット コンパクトタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]アリさん観察セット コンパクトタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]アリさん観察セット コンパクトタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]アリさん観察セット コンパクトタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]アリさん観察セット コンパクトタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]

ふだんは見えないアリの巣作りがよくわかる
アリを捕獲し、巣作りの様子を観察します。2色のカラー砂でどこまで掘ったかよくわかるアリの捕獲やエサやりに便利な「アリゲッター」付きコンパクトサイズなので場所を取りません。
材質:観察器:PS、ABS 砂:焼結人工砂。サイズ:98×130×45mm。セット内容:容器×1、フタ×1、アリゲッター×1セット、カラー砂(白、緑)×各1、ピンセット×1、スポイト×1

用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容容器×1、フタ×1、アリゲッター×1セット、カラー砂(白、緑)×各1、ピンセット×1、スポイト×1材質観察器:PS、ABS 砂:焼結人工砂寸法(mm)98×130×45荷姿ヘッダー付化粧箱入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8094850058265
オープン
800
880(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする