3変化スライム

3変化スライム - アーテック[学校教材・教育玩具]3変化スライム - アーテック[学校教材・教育玩具]3変化スライム - アーテック[学校教材・教育玩具]3変化スライム - アーテック[学校教材・教育玩具]3変化スライム - アーテック[学校教材・教育玩具]3変化スライム - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:いろんな種類のスライムの質感の違いを楽しめる!
商品説明:1つのキットで3種類のスライムが作れる!

セット内容PVAのり60g×1、ホウ砂×1、ATねんど白セット、試験管15mL×1、薬さじ×1材質PP、ABS、PE、ねんど寸法(mm)145×90×40荷姿ヘッダー付化粧箱入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8094806458401
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする