アーテック[学校教材・教育玩具]
てのひらバイオプラスチックでつくる光る恐竜
キャッチコピー:暗闇で光る!?地球にやさしいプラスチックで恐竜フィギュアをつくろう
商品説明:自然由来のバイオプラスチックで恐竜フィギュアをつくれます。光る粉付※恐竜型は全6種のうち1種類が入っています
セット内容
ゼラチン10g×1、試験管15mL×1、恐竜型取り混ぜ×1、蓄光粉×1、透明グリセリン5g×1、チャック付ポリ袋×1
材質
ゼラチン、グリセリン、PP、蓄光粉
寸法(mm)
化粧箱:90×143×40
荷姿
ヘッダー付化粧箱入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948055
58346
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった