曜日別特売

クラッシュゼリーキャンドル

クラッシュゼリーキャンドル - アーテック[学校教材・教育玩具]クラッシュゼリーキャンドル - アーテック[学校教材・教育玩具]クラッシュゼリーキャンドル - アーテック[学校教材・教育玩具]クラッシュゼリーキャンドル - アーテック[学校教材・教育玩具]クラッシュゼリーキャンドル - アーテック[学校教材・教育玩具]クラッシュゼリーキャンドル - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:ジェルワックスを切って飾るだけの簡単・安全なキャンドル作り!
商品説明:クリア・ピンク・ブルーの3色のジェルワックスでいろいろなデザインのキャンドルが作れます!

セット内容ガラス容器×1、キャンドル芯×2、ジェルワックス30g(クリア・ピンク・ブルー)×各1材質ガラス、蝋、紙寸法(mm)完成サイズ:約Φ50×63荷姿ヘッダー付化粧箱入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8094829958383
オープン
1,000
1,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする