手作りミニチュア屋台キット 射的

手作りミニチュア屋台キット 射的 - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りミニチュア屋台キット 射的 - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りミニチュア屋台キット 射的 - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りミニチュア屋台キット 射的 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:お祭り・縁日の屋台を手作りで再現できる!
商品説明:木、紙、ねんど、スポンジなど様々な素材を使ってリアルなみにゅちゅあ屋台を再現しよう

セット内容木板(2×5×200mm)×8、木板(2×10×200mm)×4、木板(2×15×200mm)×9、LEDコインライト×1、軽量ねんど×1、たこ糸×1、カラー不織布ピンク×1、つまようじ×3、両面テープ強粘×2、木工用ボンド×1、レーザーカット済台紙×1、シール台紙×1、印刷済台紙×1材質木材、ABS、PET板、紙、不織布、樹脂中空体パルプなど寸法(mm)235×340×40荷姿ヘッダー付袋入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8094847558359
オープン
1,037
1,141(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする