OPN-4000i

OPN-4000i - オプトエレクトロニクスOPN-4000i - オプトエレクトロニクスOPN-4000i - オプトエレクトロニクスOPN-4000i - オプトエレクトロニクスOPN-4000i - オプトエレクトロニクスOPN-4000i - オプトエレクトロニクスOPN-4000i - オプトエレクトロニクス

読みとったバーコードデータを本体メモリーに蓄積することができる1次元コード対応、データコレクターです。 本体に蓄積されたデータは Bluetooth 通信によって パソコン、タブレット PC、スマホなどの機器へ無線送信可能な他、読み取り時にリアルタイム送信することも可能です。 13桁の JANコードで約 17,000件のデータを本体内に蓄積することができます。

用途
読みとったデータを本体内のメモリーに蓄積することが可能な無線タイプ 1次元データコレクタです。
本体に蓄積されたデータは Bluetooth無線によってパソコンやタブレットに送ることができます。
読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読取り作業員や読取り時間の管理を行うことができます。
搭載バッテリーによる連続動作時間は *25時間以上です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください)
質量は 52gです。握りやすく首にも掛けられます。
筐体は特殊抗菌仕様です。
仕様FROM:512Kbyte+32Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte、PCS値:0.3以上、RTC:年月日時分秒,月差±90秒以下、SRAM:96Kbyte付属品USBケーブル、ネックストラップ筐体色:白質量(g)約52(付属品を除く)出力クラス2(最大4dBm)角度(°)スキュー角度:±65度(デッドゾーン±8度は除く)、チルト角度:±25度、ピッチ角度:±50対応Bluetoothプロファイル:SPP/HID外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5連続使用時間25時間以上。動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:BluetoothSPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効保存温度(℃)-20~60光源読み取り:赤色LED×1個制御仕様環境負荷抑制対応:RoHS指令通信方式Bluetooth規格Ver2.1準拠読取湾曲面読み取り:R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)、読み取りコード(1次元)1:JAN,EAN,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Industrial2of5,Interleaved2of5,Code11,Code39,Code93,Code128等電池主電池:リチウムポリマ、3.7V、600mAh(typ.)動作温度0~50℃保証期間1年間ブザー音音量3段階:音程調整可能視野角視野角/走査角:水平:約50度防塵・防滴IP42通信距離10mキー方式2キー:トリガ、ファンクションLED2色2個(赤・緑)、1色1個(青)強度耐落下:高さ150cmからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下、読み取りが可能なこと。光量(Lx)耐外乱光太陽光:100000以下、耐外乱光蛍光灯:10000以下消費電流充電時:500mA未満動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)給電方式USB読取方式読み取り:1500画素最小分解能(PCS0.9の場合):0.1mm動作電圧(V)4.5~5.5静電気耐力(kV)破壊なし:±15(気中放電、直接)誤動作なし:±8(気中放電、直接)保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)対象CPU形式32bitCISC/96MHzUSBFull-Speed12Mbps(HID/COM)、MiniUSBB、Hi-PowerBus-powered対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80950015XF20PN4000
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする