曜日別特売

OPN-4200i

OPN-4200i - オプトエレクトロニクスOPN-4200i - オプトエレクトロニクスOPN-4200i - オプトエレクトロニクスOPN-4200i - オプトエレクトロニクスOPN-4200i - オプトエレクトロニクス

読みとったデータをBluetoothでパソコンやタブレットへ送信する1次元コード対応、無線ハンディスキャナです。読み取り時にはブザー音、LEDが点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でもご利用いただけます。特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃も可能です。

用途
無線タイプ 1次元コード対応ハンディスキャナです。
読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読取り作業員や読取り時間の管理を行うことができます。
オートトリガー(紙面検知機能)を使って用紙をかざすだけでコード読み取りが可能です。
搭載バッテリーによる連続動作時間は *約10時間です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください)
筐体は特殊抗菌仕様です。
仕様【Flash ROM】512 Kbyte + 32 Kbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階)、長さ (4 段階) 調整可能、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)32%以上性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接)質量(g)約127外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×113×132保護等級IP42連続使用時間(時間)【電池動作】48以上、動作頻度: 10 秒毎にバーコードを2 回読み取り / 通信: Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続 / 環境温湿度: 25℃常湿 / 電池の状態 : 新品の電池を満充電/ブザーの設定 : 有効、音量最大 / 振動モータの設定 : 無効光源【読取】赤色LED×1個インターフェースBluetoothバッテリーリチウムイオン読取AN/EAN/UPC-A/UPC-E/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/11/Code/39/Code/93/Code/128/等バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能視野角水平: 約 50度動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結)使用CPU32 bit CISC / 96 MHzLED【インジケーター】2色2個(赤・緑)、1色2個(青)バッテリー容量(mAh)1100画素数【読取】1500画素Bluetooth周波数 : 2402 ~ 2480 MHz、仕様 : Ver 2.1 準拠、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス 2 (最大 4 dBm)、プロファイル: SPP / HID読取方式CCDリニアイメージセンサ最小分解能0.1 mm ( Code 39、PCS 0.9 の場合)動作電圧(V)5.0~6.5落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計30回(6面5サイクル)自然落下させ、異常がないこと内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80949909UF50PN4200AMV
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする