Lー22X

Lー22X - オプトエレクトロニクスLー22X - オプトエレクトロニクスLー22X - オプトエレクトロニクスLー22X - オプトエレクトロニクスLー22X - オプトエレクトロニクスLー22X - オプトエレクトロニクスLー22X - オプトエレクトロニクス

2次元イメージスキャナ。従来機2倍以上の超高速読取。OCR機能搭載、液晶画面読み。バイブレーション搭載。ケーブル交換可能。

用途
スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナ「L-22X」
新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。
オートトリガスタンド検知は、専用スタンドSTD-22X(別売品)を使用することにより、オートトリガが自動的に動作し、高速に移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。
従来読みにくかった、低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。
パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。OCR-A/Bフォント以外のフォントは、お客様の要望により順次対応中!
読み取りと持ち易さにこだわり、スタイリッシュなデザインでありながら、重さ77gを実現、耐落下性能1.8mを実現しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。
標準マルチインターフェイスをサポート致しました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-22X、OPL-6845Sで共通です。
バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。
「データ編集プログラミング」機能により、データ編集出力が可能です。また最大16コードを複数の画像を利用し一括読み取りも可能になります。また、GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定可能になります。
この製品は日本製です。サービス性も向上いたしました。
仕様Flash ROM:1G bits Flash Memory●LPDDR2 ROM:1G bits、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上筐体色:白質量(g)約77(ケーブルを除く)出力画像:JPEG, BMP角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360外形寸法約165.3(D) X 62.2(W) X 31.4(H)(mm)保存温度(℃)-30~60光源エイミング光源:シングルバー緑色LED×1個、読み取り光源:電球色LED×1個速度画像取得:100fps(最速値)読取移動体読み取り:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、読取コード(1次元コード)1:[バーコード]JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11、読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code、読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC、読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code、読取コード(OCR):Machine Readable Travel Documents, OCR-A/B ※その他順次対応予定保証期間5年間保証ブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度焦点距離(mm)標準モデル:約63(スキャナ先端から)防塵・防滴IP42相当バーコード幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code 39)LEDインジケータLED:上部シングルライン3色LED表示動作温度(℃)-5~50強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin消費電流動作:340mA, 検知状態:155mA, 待機:50mA(USB)動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)読取方式読み取り:30万画素最小分解能0.1mm:Code 390.169mm:GS1 DataBar, Composite Code 0.169mm:PDF417, QRコード, Data Matrix動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様、4.5~5.5:RS-232C仕様静電気耐力(kV)破壊無:15(気中放電)保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)対象CPU形式ARM Cortex-A7, Core:800MHz内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80949945XF1L22XAMVD
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする