L-46R

L-46R - オプトエレクトロニクスL-46R - オプトエレクトロニクスL-46R - オプトエレクトロニクスL-46R - オプトエレクトロニクス

1次元レーザースキャナ。手振れの影響を最小限に抑えるデザイン。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。

用途
圧倒的深度・高性能1次元レーザハンディスキャナ「L-46R」
新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。
赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。
標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。
バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。
「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様●Flash ROM:512KB + 32KB●バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)●抗菌仕様:JIS Z 2801相当●最小PCS値:0.2以上筐体色:白質量(g)約111(ケーブルを除く)角度(°)読み取り:ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20外形寸法約105.4(D) X 60(W) X 153.4(H)(mm)保存温度(℃)-30~60光源読み取り光源:赤色半導体速度画像取得:100scan/sec読取移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、●読取コード(1次元コード)1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar●読取コード(1次元コード)2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded保証期間5年間保証ブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角48±5度防塵・防滴IP42相当バーコード幅広バーコード:110mm(分解能0.2mm Code39)LEDインジケータLED:上部パネル/サイドバー 青色LED表示動作温度(℃)-5~50レーザー波長(nm)645~664(25℃)強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと光量(Lx)耐外乱光 太陽光:80000 以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin消費電流動作:155mA, 検知状態:60mA, 待機:26mA(USB)動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)読取方式復振動型最小分解能0.076mm(3mil)動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様静電気耐力(kV)破壊無:15保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)対象CPU形式32bit CISC内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80949954XF1L46RAMVD
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする