読みとったデータを Bluetooth でパソコンやタブレットへ送信する 1次元コード、2次元コード対応、無線ハンディスキャナです。 読取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でもご利用いただけます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃も可能です。
用途無線タイプ 1次元コード、2次元コード対応ハンディスキャナです。
オートトリガー(紙面検知機能)を使って用紙をかざすだけでコードを読み取ります。
搭載バッテリーによる連続動作時間は *約10時間です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください)
筐体は特殊抗菌仕様です。
仕様【Flash ROM】512 Kbyte + 32 Kbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階)、長さ (4 段階) 調整可能、【画像取得速度】60fps(最速値)、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)32%以上性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接)色白質量(g)約132外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×113×132保護等級IP42連続使用時間(時間)【電池動作】48以上、動作頻度: 10 秒毎にバーコードを2 回読み取り / 通信: Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続 / 環境温湿度: 25℃常湿 / 電池の状態 : 新品の電池を満充電/ブザーの設定 : 有効、音量最大 / 振動モータの設定 : 無効光源【読取】赤色LED×2個インターフェースBluetoothバッテリーリチウムイオン読取UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/Tri-Optic/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128/MSI/Plessey、UK/Plessey/TELEPEN/Code/11/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Korean/Postal/Authority/code/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/Japan/Postal、GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix (ECC 0-140 / ECC 200)/MaxiCode (Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code/PLANET/Netherlands KIX/UK Postal/Australian Postalバッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能視野角水平: 約 40.6度、垂直: 約 26.4度動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結)焦点距離(mm)124.8使用CPU32 bit CISC / 96 MHzLED【インジケ-タ-】2色2個(赤・緑)、1色2個(青)バッテリー容量(mAh)1100記憶容量(MB)1画素数【読取】36万画素(752×480)Bluetooth周波数 : 2402 ~ 2480 MHz、仕様 : Ver 2.1 準拠、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス 2 (最大 4 dBm)、プロファイル: SPP / HID読取方式WVGA(36万画素)CMOSエリアセンサ最小分解能条件:PCS 0.9 の場合0.127 mm (Code 39)0.169 mm (GS1 Databar、Composite Code、PDF417)0.212 mm (QRコード、Data Matrix)動作電圧(V)5.0~6.5落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計30回(6面5サイクル)自然落下させ、異常がないこと内容量1個