オプトエレクトロニクス
L-46X/L-46R用 USBインターフェース用交換ケーブル
L-46X/L-46R用 USBインターフェース用交換ケーブル 2mケーブル(白)
用途
USBインターフェース用交換ケーブル (USB / 白色 / 2.0m)
色
白
質量(g)
約70
長さ(m)
2
インターフェース
USB
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80949814
UF1HSCG20S5003A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550