オプトエレクトロニクス
M-11用交換ケーブル
M-11用交換ケーブル RS-232C 外部AC アダプタ電源仕様 2.1mケーブル(白)別途 ACアダプタ「UF1-WB10E05R」が必要となります。
用途
M-11用交換ケーブル (RS-232C 外部AC アダプタ電源仕様 / 白色 / 2.1m)
色
白
質量(g)
約40
長さ(m)
2.1
インターフェース
RS232C
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80949796
UF1HFPS21S5002A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550