オプトエレクトロニクス
L-22X/OPL-6845S用 RS232C+ACアダプタ接続ケーブル
L-22X/OPL-6845S用 RS232C+ACアダプタ接続タイプ 2mケーブル(白) ※別途 ACアダプタ「UF1-WB10E05R」が必要となります。
用途
L-22X/OPL-6845S用 RS232C+ACアダプタ接続タイプ 2mケーブル(白)
色
白
質量(g)
約40
長さ(m)
2
インターフェース
RS232C
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80949839
UF1HSCS20S5002A
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550