曜日別特売

使い捨て不織布クリーナー セスキ

使い捨て不織布クリーナー セスキ - オカザキ使い捨て不織布クリーナー セスキ - オカザキ使い捨て不織布クリーナー セスキ - オカザキ使い捨て不織布クリーナー セスキ - オカザキ使い捨て不織布クリーナー セスキ - オカザキ使い捨て不織布クリーナー セスキ - オカザキ

しつこい油汚れを落とす

用途不織布にセスキ炭酸ソーダを含ませたクリーナーです。1回使い切りタイプ。水を含ませるとセスキ炭酸ソーダが徐々に溶け出し、油汚れ・皮脂汚れ等を浮かせてかき取ります。洗剤を使いたくない場所の掃除にも便利です。レンジフード、換気扇の油汚れに。皮脂汚れに。家電品の汚れに。キッチン、コンロ周りの汚れに。シンク周りのくもり取りに。材質ポリエステル不織布(セスキ炭酸ソーダ)厚さ(mm)約7サイズ(cm)約5×10耐熱温度(℃)70内容量1袋(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80947940-
オープン
298
328(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする