ワイヤレスハンディトラックボール

ワイヤレスハンディトラックボール - エレコムワイヤレスハンディトラックボール - エレコムワイヤレスハンディトラックボール - エレコムワイヤレスハンディトラックボール - エレコムワイヤレスハンディトラックボール - エレコムワイヤレスハンディトラックボール - エレコムワイヤレスハンディトラックボール - エレコムワイヤレスハンディトラックボール - エレコム

マウス操作をデスクから開放!握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンワイヤレスハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”

用途
マウス操作をデスクから開放し、リラックスしたPC操作を実現するワイヤレスハンディートラックボール”Relacon”です。
ソファやベッドでくつろぎながら、椅子にもたれながらの動画視聴やブラウジングに最適です。
左右どちらでも握りやすく、操作しやすいハンディータイプ。握りながらも操作しやすいよう左右ボタンやメディアコントロールボタンを最適な位置に配置しています。
トラックボールの滑らかなクリアコーティング面に最適な反射型レンズ搭載光学式センサーを採用しています。さらにボールの色やコーティング層の厚み、シルバーパウダーの量と粒子サイズなどの徹底的な最適化により、究極のポインタ追従性を実現しました。
支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用することで操作感が向上しました。
また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減しています。
動画視聴に便利なメディアコントロールボタンを搭載しています。
再生・一時停止、音量上げ下げ、トラック操作が可能です。デスク上でマウスやキーボードを操作する必要がなく、快適な動画視聴を実現します。
左右ボタン、ホイールボタン、「進む・戻る」ボタンに加え、メディアコントロールボタンの合計10ボタンを搭載しており、全てのボタンにお好みの機能を割り当てることができます。
ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です
ポインタの移動速度は500/1000/1500カウントの3段階で切り替え可能です。
ワイヤレスレシーバーは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズです。
レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーの紛失を防止します。
本体側面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
交換用ボールの用意はございません。ご使用の前に、ボール本体とマウスをクリーニングしてください。汚れが付いているとボールの動きが鈍くなる可能性があるため、定期的なメンテナンスをお勧めします。メンテナンス方法:クリーニングクロスをご使用ください。
付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2ブラックサイズL質量(g)【マウス本体】約77※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか2本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave (10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aプラグ対応機種USB-Aポートを搭載したWindows OS、macOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約41×112×57、【レシーバー】約18×15×6通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボタン数10個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間約90時間連続待機時間約243日ホイール数1個電池使用可能期間約174日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80949428M-RT1DRBK
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする