曜日別特売

SDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し

SDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し - エレコムSDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し - エレコムSDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し - エレコムSDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し - エレコムSDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し - エレコムSDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し - エレコムSDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し - エレコム

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。

用途
ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。
SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。
microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。
SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。
USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。
※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。
携帯に便利なストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
SDカードロック機能はサポートしておりません。
著作権保護機能には対応しておりません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×76×10※キャップ含むインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1保証期間1年間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】1:SD・SD(HighSpeed・ProHighSpeed・Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10・UHS-I・UHS-II ※1)・SDXC(Class10・UHS-I・UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になりますデータ転送速度USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)スロット数(個)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80949489MR3C-D207BK
5,310
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする