SDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途
ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。
SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。
microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。
SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。
USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。
※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。
携帯に便利なストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
SDカードロック機能はサポートしておりません。
著作権保護機能には対応しておりません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×76×10※キャップ含む
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1
保証期間1年間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
対応メディア【SDメモリーカード】1:SD・SD(HighSpeed・ProHighSpeed・Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10・UHS-I・UHS-II ※1)・SDXC(Class10・UHS-I・UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります
データ転送速度USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)
スロット数(個)2
内容量1個
SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。
SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。
microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。
SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。
USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。
※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。
携帯に便利なストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
SDカードロック機能はサポートしておりません。
著作権保護機能には対応しておりません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-20
- 用途:
- データ移動に
製造業
Windows11のPCで問題なく動作しており、
Type-Cに挿し込めるのでスマートフォンにも使えて大変満足です。
ただ、USB-AとUSB Type-Cの識別が切り欠きの有無なのが残念。
たまにしか使わないので覚えていられず、
毎回、キャップを取って確認しています。
SDカードの挿し込み口と同様に、表記されている方が便利だと思います。