DOBOT
CRAシリーズ用2.5Dカメラ
プラグインで利用可能
色
黒、白
センサータイプ
CMOS、グローバルシャッター
センサー
サイズ:1/1.7"
光源
14 LED: 白
解像度
2368 × 1760
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
レンズコネクタ:M12マウント、機械式フォーカス
焦点距離
12.4ミリメートル
ピクセル
サイズ:3.2μm × 3.2μm、形式:モノ8
内容量
1台
関連資料:
(1.15MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80952998
DT-SL-SC-5M12
オープン
¥
420,000
¥
462,000
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません