ロボット本体 Novaシリーズ

ロボット本体 Novaシリーズ - DOBOTロボット本体 Novaシリーズ - DOBOT
定格IP 定格:IP54温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ)再現性±0.05mm材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースRS485内容量1台
関連資料:(1.19MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大積載量(kg)
消費電力
速度
最大消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80952964Nova211(24.3 ポンド)2(4.4 ポンド)100W最大関節速度:【J1/J2/J3】135°/秒【J4/J5/J6】135°/秒250
オープン
1,750,000
1,925,000(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80952980Nova514(30.9 ポンド)5(11 ポンド)230W最大関節速度:【J1/J2/J3】100°/秒【J4/J5/J6】100°/秒770
オープン
1,870,000
2,057,000(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする