明和グラビア
EVAバスカーテン
材質
EVA
セット内容
防水防カビ・Sカン8個入
質量(g)
380
幅(cm)
120
巻取長さ(cm)
178
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81131629
BSE-120
120
ピンク
¥
3,680
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
81131638
BSE-120
120
グリーン
¥
3,680
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください